Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Contactdoos met schakelaar

Artikelnummer: 081161

Productdetails

Technische gegevens

Nominaal vermogen afgerold 3.500 W
Aantal contactdozen 6
Lengte doos 340 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,5 m
Aan/uit-schakelaar ja
Producttype CONTACTDOOS
Stekkertype ingang F

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081161

Omschrijving

Uitvoering:

Met verlichte veiligheidsschakelaar en 45° gedraaide stopcontacten.