Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Sterke universele papieren poetsdoeken, set 2-delig

Artikelnummer: 089125

Productdetails

Technische gegevens

Vroegere Tork-aanduiding 420
Afscheur-vellen 2×750
Lagen 2
Breedte 235 mm
Lengte 340 mm
Geschikt voor houder/dispenser F1, W1, W2
Setinhoud 2
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 089125
Nummer fabrikant 130041

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
Tork sterke universele papieren poetsdoeken (420): voor het opnemen van vloeistoffen en stof. Dankzij de QuickDry-kwaliteit sterker en beter absorberend dan normaal papier.
Met de juiste reinigingsdoek kunnen uitgelopen of gemorste vloeistoffen aanzienlijk efficiënter en effectiever worden opgezogen of kunnen vuil en stof worden opgenomen. Handen worden beschermd tegen verontreinigingen en hitte. Reinigingsdoeken als rol of als losse doek leverbaar.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 gr. F1 / W1 / W2.