Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Precisie-nulinsteller 100

Artikelnummer: 359088 100

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 48 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 100 mm
Producttype Nulinsteller

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 359088 100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Geëloxeerd aluminium.
  • Stevige bodemplaat van gehard staal (5 mm dik).

Toepassing:

Voor het instellen van bijvoorbeeld de kleinste types boren en frezen.

Levering:

inclusief sleutel voor binnenzeskantbouten gr. 3 mm.

Tip:

Reservemeetklokken nr. 359089 en 359092 zie reserveonderdelenlijst.