VHM-volradiusfrees DLC

Artikelnummer: 207441
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
265 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Omschrijving

Uitvoering:

met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie. Voor de hoogrendementbewerking van aluminium materialen. 4 kopse snijkanten tot aan centrum. Daarom als echte 4-snijder in alle snijdieptes te gebruiken.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen