Precisie-plaatboor met spiraalgroef HSS TiAlN

Artikelnummer: 118040
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
59 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Schacht: Drie-spanvlakkenschacht

Omschrijving

Uitvoering:

met scherpe boorpunt, voorboren is niet nodig. Conisch oplopende snijkanten en radiaal achtergeslepen omtrek voor een schillende snijbeweging. Schaalverdeling in de groeven. Schacht aanvullend met 3 vlakken.
TiAlN-coating voor droge bewerking, optimale standtijd en maximale snijsnelheden. Spiraalgegroefd voor betrouwbare spaanafvoer.

Toepassing:

braam- en kerfvrij boren.
Plaatstaal 0,1 − 2 mm, RVS (V2A) 0,1 − 1 mm, non-ferrometalen: 0,1 − 5 mm, kunststoffen tot 10 mm.