Machinetap 6G stoomontlaten

Artikelnummer: 135600
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
803 stuks direct leverbaar
  • Flankhoek: 60
  • Schroefdraadnorm: DIN 13
  • Aansnijdingsvorm: C
  • Spiraalhoek: 40
  • Schacht: Cilinderschacht met h9

Omschrijving

Uitvoering:

Tolerantieklasse ISO 3 / 6G = met overmaat ca. 0,02 − 0,04 mm.

Toepassing:

Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door harden licht krimpen.
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
    M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen