• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

VHM-graveerfrees met spiraal 60° TiAlN

Artikelnummer: 208086
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
274 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Spiraalhoek: 35

Omschrijving

Uitvoering:

Uitstekende oppervlaktekwaliteiten dankzij 35°-spiraalhoek. Voor hogere voedingssnelheden door 2 snijkanten. Graveerfrees voor universeel gebruik in vrijwel alle materialen. Dankzij de nieuw ontwikkelde coating worden opbouwsnijkanten, ook in aluminium of in RVS, effectief voorkomen.

Toepassing:

Voor het graveren van contouren.

Tip:

fz voor ae = 1,0×D