Uitvoering:
Krachtige tap, speciaal ontwikkeld voor gebruik in
staal met hoge trekvastheid en voor
moeilijk verspaanbare materialen. Stabiele uitvoering met
geoptimaliseerde geleidingsdraad ter voorkoming van spaanophoping.- HSS-E-PM materiaal – voor maximale snijkantstabiliteit.
- Geoptimaliseerde snijkantafronding.
- TiAlN-coating – voor maximale slijtagebescherming.
Tolerantieklasse: ISO 3X/6GX.
Toepassing:
Voor werkstukken, die van een galvanische beschermlaag worden voorzien of door uitharden licht krimpen.
Advies:
Wij adviseren om bij TOOLOX- en HARDOX materialen de kerngat-⌀ in afwijken van van de DIN-gegevens (zie tabel) groter te boren.
Tip:
Bij TOOLOX- en HARDOX-materialen: maximale draaddiepte 2×D niet overschrijden!