Gereedschapshouder voor volboren HSK-A 100

Artikelnummer: 307007
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
74 stuks direct leverbaar
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HPC

Omschrijving

Uitvoering:

Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor is 0,4 mm verplaatst. Tijdens het aandraaien wordt de kraag van de volboorschacht tegen het contactvlak gespannen. Bovendien is de contact-⌀ ten opzichte van gebruikelijke gereedschapsopnames vergroot.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reserveschroeven nr. 309907 en 309908.