Veiligheidswerkbroek oranje / grijs

Artikelnummer: 091651
Korting
vanaf  57,00 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
420 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 20% Katoen; 77% Polyester; 3% Spandex
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 245
  • Wassen: 40 °C Bonte was
  • Norm: EN ISO 20471

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidswerkbroek van mengweefsel. Elastiek aan de zijkanten van de band voor een beter draagcomfort.
  • CORDURA®-verstevigingen in het kniegedeelte.
  • Pijpzoom incl. verlengingsmogelijkheid.
  • Donkere stof voor secties met hoog verontreinigingsgevaar.
  • Twee achterzakken.
  • Zijbeenzak voor duimstok of stiften.
  • Dijbeenzak met ritssluiting.
  • Riemlussen, waarvan één met D-ring.
  • 75 mm brede reflecterende strepen rondom de benen.

Norm:

Gecertificeerd volgens EN ISO 20471, klasse 2.

Diensten en productadviseurs

Maattabel

HOLEX In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HOLEX rekening moet houden.

Normale herenmaat
Maat DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Internationale maten XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Borstomvang cm. 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Tailleomvang cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Heupomvang cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Binnenbeenlengte cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Kleine herenmaat
Maat DE 24 25 26 27 28 29
Borstomvang cm. 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Tailleomvang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Heupomvang cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Binnenbeenlengte cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Maat DE 34 36 38 40 42 44 46
Internationale maten XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Borstomvang cm. 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Tailleomvang cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Heupomvang cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Binnenbeenlengte cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Zo wordt er gemeten
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen