Amerikaanse overall voor bescherming tegen chemicaliën CHEMcomfort Antistatic antraciet

Artikelnummer: 091538
Korting
vanaf  71,30 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar
17 stuks direct leverbaar
  • Materiaalsamenstelling: 99% Polyester; 1% carbonvezel
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 235
  • Wassen: 95 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13034

Omschrijving

Uitvoering:

De kleding combineert bescherming tegen chemicaliën met permanent antistatische eigenschappen in een licht weefsel. Voor gespecialiseerde productieprocessen.
Amerikaanse overall met instapmogelijkheid aan de zijkant.
  • Stretchdrager met klemgespen.
  • Zak op bovenstuk met klep.
  • Blinde knoopsluiting.
  • Twee zijzakken en één achterzak met klep.
  • Duimstokzak.

Toepassingsgebied: auto-, staal-, chemische industrie, galvanisering, batterijproducenten, laboratoria.

Norm:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus en in de onlineshop.
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
    Confectiemaat DE Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen