Uitvoering:
Deze
multifunctionele helm combineert de vereisten van een industriële veiligheidshelm met de eigenschappen van een klimhelm. Pronamic staat voor optimale bescherming (
protection) en dynamiek (dy
namic). Comfortabele breedteverstelling door middel van een rubberen draaiwiel. Pas het binnenwerk geleidelijk aan voor een optimale pasvorm. Royaal ontworpen ventilatieopeningen aan de zijkant van de helm. Uitgebreide bevestigingselementen voor helmaccessoires, zoals gezichtsbescherming, veiligheidsbril en hoofdlamp. Lichte en sterke helmschaal van ABS. Koudebestendig
bis -30°C.- 4-punts band
- 30 mm Euro-slot-opname
- PU-zweetband
- Verlaagd nekgedeelte
- Met draaisluiting
Met
ingebouwde MIPS-technologie.
Toepassing:
Onderhoud, steigers, onderhoudstechnologie, montage, hoogte- en reddingswerk.
Norm:
DIN EN 12492
Tip:
Vorkkinband volgens EN 12492 (art.nr. 9790351) standaard meegeleverd, kinband volgens EN 397 (art.nr. 9790021) afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.