Handschoenen, paar Tegera® 8805 Infinity

Artikelnummer: 094561
vanaf 

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 16,44
  • van 6
    vanaf € 13,70
op aanvraag
Leverbaar
394 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: B

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch vormgegeven snijbestendige handschoenen met 18-gauge breitechnologie voor optimale pasvorm en goed gevoel in de vingertoppen. Hoogwaardige PU-nitrilschuim-coating op waterbasis zorgt voor een goede grip. Met verstevigde duimkromming. Voor contactwarmte tot 100 °C. Geschikt voor touchscreens. Toegestaan voor de omgang met levensmiddelen. Bovendien is de handschoen siliconenvrij en is deze dermatologisch getest.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.