{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 5 mm | |
Schaalverdeling | 0,002 mm | |
Aflezing per wijzeromwenteling | 0,2 mm | |
Afwijkingsmarge fe | 12 µm | |
Totale afwijkingsmarge ftot. | 14 µm | |
Meetkracht | 1,2 N - 1,7 N | |
Meettechniek | analoog | |
Behuizing-⌀ | 58 mm | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | meetklok |
Artikelnummer | 433230 5/58 | |
Nummer fabrikant | 555 |