Mantis® Elite stereo-viewersysteem met universele standaard

Artikelnummer: 491901
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
5 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

heldere, vertekeningsvrije, driedimensionale vergroting met uitstekende kleurweergave en positienauwkeurigheid, volgens een gepatenteerde methode. Ergonomisch verantwoorde waarneming zonder vermoeidheidsverschijnselen door weergave op beeldscherm in plaats van waarneming door oculairs, zoals bij loepen met een groot gezichtsveld. De ogen hoeven zich bij overschakelen naar het beeldscherm niet opnieuw scherp te stellen om het werkstuk te kunnen bekijken.
Elite-projectiekop met ‘Quick-Change’-objectiefwissel voor 2 objectieven en uitstekende optische prestaties.

Levering:

Inclusief stofhoes.
Inclusief netadapter (110 V / 60 Hz tot 230 V / 50 Hz), zonder objectieven.

Accessoires:

Objectief nr. 491905.