Contourenmeetplaats MarSurf CD

Artikelnummer: 499301
Korting
vanaf  21015,00 €
Prijs geldig tot 31 mei 2024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Met de nieuwe MarSurf CD 140 AG 11 lanceert Mahr een nieuwe contourmeter op de markt. Het tastsysteem heeft een meetbereik tot 70 mm, waarbij de sondes snel en zonder gereedschap kunnen worden verwisseld, en dit alles zonder een nieuwe kalibratie.

Toepassing:

De computerondersteunde meetplaats maakt een omvangrijke en snelle analyse van de meetresultaten mogelijk:
  • Uitgebreide functies voor contourmeting, snel en eenvoudig
  • Snelle aanpassing van de Z-as met eenvoudig te bedienen handgreep
  • Zonder gereedschap verwisselen van tasterpunten
  • Flexibele bevestigingsplaat met 50 mm gatenraster, onder andere voor KMG-werkstukopnames
  • Verplaatsingssnelheid in de x-as maximaal 200 mm/s
  • Eenvoudige programma aanmaken of individuele meting met MarWin
  • Automatische analyse, optimale inpassing van contouren, CAD-contourvergelijking en vele andere mogelijkheden.
  • Optioneel uitbreidbaar met de mogelijkheid van ruwheidsmetingen (RZ > 2 µm)
  • Meting met dubbele tasterpunt mogelijk

Levering:

MarSurf CD 140 AG 11 (incl. 350 mm Z-as, 140 mm X-as, basisbed incl. 60 mm Y-afstelling, tastelement PG A 36-350-25), software MarWin EasyContour plus mobiel, kalibratiestandaard contour met 2 kogels (45 mm en 6 mm).