Mini-meetklok aflezing 0,001 mm

Artikelnummer: 434036
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
23 stuks direct leverbaar
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting; Digimatic-aansluiting

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer kleine digitale meetklok (behuizing-⌀ 45 mm) met gepatenteerd, inductief meetsysteem. Batterijlevensduur > 3500 h. Veel functies: ABS en relatiefmodus, PRESET. Aan de achterkant voorzien van extra zwaluwstaartgeleiding.

Functie:

ABS- en relatiefmodus, PRESET.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

Accessoires:

Signaalkabel met USB en 9-polige Opto RS232, seriële aansluiting en gecombineerde externe voeding nr. 498951.