In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Vul a.u.b. alle verplichte velden in.
Zijsnijtang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE
Slanke vorm met inductief geharde snijkanten (ca. 62 HRC). Tang verchroomd, grepen met kunststof bekleed, aangegoten grepen. Geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 V.
Norm:
DIN ISO 5749
Materiaal:
Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.