Elektronische momentsleuteltester ‘ProTest’

Artikelnummer: 654460
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
4 stuks direct leverbaar
  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste gietaluminium behuizing.
  • Groot LCD-display.
  • Eenvoudige bediening − directe keuze van de testmethode etc. via een toetsenbord met pictogrammen.
  • Gebruikersspecifiek vooraf instellen van een draaimoment met bovenste en onderste toleranties; akoestisch resp. optisch signaal (3 leds) bij het bereiken resp. overschrijden van het draaimoment.
  • 3 Gebruiksmodi: meelopend, knikpuntherkenning en piekwaardeweergave.

Voordeel:

  • Controle volgens DIN EN ISO 6789; de gebruiker hoeft alleen de doelwaarde vooraf in te stellen − de tester doet de rest.
  • Displayweergave in 11 talen.
  • Controle in horizontale en verticale stand mogelijk.
  • Display en sensor kunnen van elkaar worden losgekoppeld.

Toepassing:

Voor het instellen en kalibreren van rechtsdraaiend draaimomentgereedschap.

Levering:

Sensor, afleesinstrument, netadapter, RS232C-verbindingskabel voor pc of printer, 2 bevestigingsschroeven en vierkant-adapter in robuuste koffer, inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.

Tip:

Wandhouder onder nr. 654462.