De GARANT veiligheidskoppeling is een hoogrendementkoppeling met een uiterst grote doorstroomcapaciteit van verzinkt staal. Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar. Voldoet aan ISO-norm 4414, ISO-standaard B en EN 983.
Tip:
Deze GARANT-serie is geschikt voor de Benelux, Frankrijk, Noord-Amerika en Noorwegen.
Diensten en productadviseurs
Weet u niet zeker welke accuschroevendraaier, boormachine of slagmoersleutel u nodig heeft? Onze interactieve aankoopadviseur helpt u bij uw keuze!Vind het juiste gereedschap