Haakse accuschroefmachine

Artikelnummer: 071142
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
6 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van ±10% overeenkomstig ISO 5393).
  • Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.
  • Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.
  • Bediener-statuslamp: Kleurweergave voor schroef- en batch-telstatus.
  • Meerkleurige led: werklamp voor extra ’OK/NOK’-bedienerterugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.
  • Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.
  • Uniform batterijplatform.

Levering:

Zonder dop, zonder accu’s en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende accu’s en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen