Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Ventilatiefilteropzet voor veiligheidskasten

Artikelnummer: 981100

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 210 mm
Breedte 305 mm
Diepte 555 mm
Stekkertype ingang F
Nominale spanning 250 V
Producttype Ventilatiefilter opzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 981100
Nummer fabrikant 12125

Omschrijving

Uitvoering:

Compleet systeem met luchtafvoermotor, speciaal filter met actieve koolstof, afvoerlucht- en filtercontrole. Met secundair filter voor extra veiligheid bij lekkage. Plaatstalen behuizing. Geïntegreerde displayweergave en toetsbediening voor eenvoudig(e) controle en oproepen van de functies. Optisch en akoestisch alarm incl. potentiaalvrij alarmcontact.

Voordeel:

  • Geen dure luchtafvoerleidingen nodig.
  • Eenvoudige en veilige montage.
  • Explosiegevaar zone rondom de kast komt te vervallen.
  • Grote flexibiliteit bij de plaatsing.
  • Actieve bescherming van personen door betrouwbare opvang van schadelijke dampen, want deze blijven achter in het systeemfilter. Filterverzadiging >99,999%.
  • Fluisterstil, slechts ca. 35 dB(A).

Toepassing:

Voor een veilige technische ventilatie van veiligheidskasten in werkruimtes conform de vereisten van TRGS510 Appendix3.
Filter alleen geschikt voor oplosmiddeldampen (koolwaterstoffen), niet voor bijtende, agressieve stoffen zoals azijnzuur.

Norm:

ATEX-conform: II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

T.b.v.:

Veiligheidskasten nr. 981015; 981025; 981035.

Kleur:

Behuizing met poedercoating.

Tip:

  • Jaarlijkse vervanging van het filter met afvoer van het vuile filter door asecos-onderhoudsmonteur (bij normale belasting met schadelijke stoffen) wordt aanbevolen.