Veiligheidskast Q-Classic type 30

Artikelnummer: 981035
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Hoogteverstelling in raster: 32
  • Kleuren: Romp RAL 7016, fronten RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Brandwerendheid: 30

Omschrijving

Uitvoering:

Kastromp van vuurvaste, speciale platen met melamineharscoating, deurfront van plaatstaal.
  • Bevestiging van legborden in een raster van 32 mm.
  • Bodemopvangbak (volgens StawaR).
  • Met luchtafvoeraansluiting (NW 75).
  • Afsluitbaar met halve profielcilinder, integratie in de sluitinstallatie van het bedrijf mogelijk. Niet compatibel met Hoffmann-sluitsysteem.

Sokkel geschikt voor transport.

Toepassing:

Opslag van zeer kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen in werkruimtes.

Norm:

DIN EN 14470-1, met typegoedkeuring voor brandwerendheid, 30 minuten vuurbestendig (conform brandbeveiligingsniveau van TRGS 510 Appendix 3).

Levering:

Kast met 3 legborden, geperforeerde plaat en bodemopvangbak met kunststof bekleed, 1 serviceboekje.

Kleur:

Kastbehuizing antracietgrijs, RAL7016, deuren signaalblauw, RAL5005.

Tip:

Veiligheidskasten moeten regelmatig (jaarlijks) door een bevoegde persoon op deskundige wijze worden onderhouden en op goed functioneren worden gecontroleerd.