Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier-assortiment 9

Artikelnummer: 962671 9
  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade: 1/3
  • Geschikt voor bedrijfsinrichting: Werkbank

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade 1/3
Geschikt voor bedrijfsinrichting Werkbank
Breedte 160 mm
Diepte 520 mm
Aantal gereedschappen 9
Uitvoering met schroevendraaier
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 962671 9

Omschrijving

Uitvoering:

gereedschapsassortimenten in tweekleurig hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistof op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur blauw, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

Lades van de werkbankserie KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (blokserie 600 mm) en HOLEX lades met nuttig oppervlak 490×520 mm. De hardschuim-interieurs vullen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) van het nuttig ladeoppervlak.

Levering:

Hardschuim-interieur leeg nr. 962671 gr. 0: 1 st.
Schroevendraaier nr. 660040 gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: Resp. 1 st.
Schroevendraaier voor Phillips nr. 667695 maat 0; 1; 2; 3: Resp. 1 st.

Geschikte producten

Reserveonderdelen