Machinekast met vleugeldeuren uitgerust 1020

Artikelnummer: 942989 1020
1020
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte×diepte in E 36×27 E
Hoogte 1.020 mm
Breedte 717 mm
Diepte 595 mm
Breedte in E 36 E
Diepte in E 27 E
Nuttige hoogte 900 mm
Gewicht 101 kg
Producttype Machinekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942989 1020
EAN/GTIN 4045197609304

Omschrijving

Uitvoering:

Met versterkte vleugeldeuren, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met slot. Met afrolrand aan 3 zijden en geribbelde rubbermat. Montage van lades en uittrekbare legborden in een raster van 25 mm. De kastrompen zijn voorzien van een uittrekbeveiliging.
Uitgerust met 2×lade nr. 942978 maat 75 (belastbaarheid 75 kg) en 2×uittrekbaar legbord nr. 942981 (belastbaarheid 200 kg).

Kleur:

Kastromp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating. Bovenblad van plaatstaal met afrolrand zwart (h=20 mm).

Geschikte producten

Reserveonderdelen