• In verband met Hemelvaartsdag is ons magazijn op 9 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Naaldmarkeerapparaat FlyMarker® mini 65/30 Accuvoeding

Artikelnummer: 085757

Omschrijving

Uitvoering:

Voor duurzame aanduidingen, markeringen en opschriften op losse en serieonderdelen in verschillende materialen (staal, edelstaal, aluminium, koper, messing, kunststof, gereedschapsstaal, gehard staal tot 62 HRC, enz.).
  • Krachtige aandrijving van de elektromagnetische markeernaald.
  • Eenvoudige, intuïtief te bedienen software met wachtwoordbeveiliging.
  • Kleurendisplay met hoge resolutie.
  • Markering vooraf bekijken voor betrouwbare markeringen.
  • Onbreekbare behuizing.
  • Aansluitingen: USB-A, USB-B en ethernet.
  • Lettertype: Puntmatrix in een raster van 5×7 of 9×13, letterhoogte 1,0 – 10,0 mm en groter.
  • Lettertype voor een letterhoogte van meer dan 10,0 mm op aanvraag.
  • Hoogwaardige, dubbele lineaire geleidingen voor nauwkeurige markeerresultaten.
  • Markeren van ronde delen radiaal en axiaal alsmede cirkelboogmarkering.
  • Incl. HPGL-pakket (voor het markeren van individuele logo’s en keurmerken, incl. CE-aanduiding).
  • Incl. Comfortpakket (bijv. voor ploegenkenmerk, voorpositioneren, meervoudige markering enz.)
  • Intern geheugen voor honderden markeerbestanden, fonts en logo’s.
  • Beschikbaar in 15 talen.

Zeer handzaam, 100% mobiel accu-handmarkeersysteem met geïntegreerd toetsenbord en LCD-kleurendisplay met hoge resolutie.
Markeerveld: 65 × 30 mm.

Levering:

Inclusief gereedschap, VHM-markeernaald 90°. Oplegprisma met antisliplaag, instelkaliber en draagkoffer, 2×18 V li-ion-accu, lader.

Tip:

Optioneel leverbaar: Magneetplaat nr. 085758 65/30, zuilstandaard nr. 085783 MINI.