Uitvoering:
Ladenbehuizing 24G met stabiele staalconstructie. 100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen en 75 kg draagvermogen. Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips.
Afdekking met geribbelde rubbermat, afrolrand en 2K-Haptoprene®-grepen.
Met elk 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (zwenkwielen met vergrendeling voor wiel en draaikrans) ⌀ 125 mm, met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, minimale rolweerstand, geringe rijgeluiden en een wielnaafbescherming.
Lade met individuele eenhands-ladeontgrendeling voorkomt dat de lade tijdens het transport open gaat. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.
Kleur:
Romp en laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.
Tip:
Niet onder elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken nr.
920301 –
920316 schuiven.