{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
totale lengte | 89 mm | |
Aantal tanden | 20 | |
Werkhoek | 18 graden | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
met gewrichtkop | nee | |
met draaibare kop | nee | |
met hamerfunctie | nee | |
met QuickRelease | nee | |
Ratelkop losneembaar van greep | nee | |
Draaigreep | nee | |
Producttype | Ratel | |
USP1 | omschakelbaar, 15° met hoek | |
USP2 | ergonomisch, 89 mm lang, 18° werkhoek |
Artikelnummer | 632065 | |
Nummer fabrikant | 863MC |