Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Automatische slangoproller 15SCS

Artikelnummer: 080070 15SCS

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing breedte 465 mm
Behuizing diepte 220 mm
Behuizing hoogte 400 mm
Aansluiting uitgang 3/8 inch
Aansluiting ingang 3/8 inch
Maximale werkdruk 16 bar
bruikbare slanglengte 15 m
Slang binnen-⌀ 10 mm

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080070 15SCS
EAN/GTIN 2050002076310
Nummer fabrikant 01330

Omschrijving

Uitvoering:

Automatische slangoproller in kunststof behuizing met flexibele PU-slang incl. Slanggeleiding voor wandmontage met zwenkbare montageplaat. Incl. RAPID-SCS.