Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Precisie-vlakslijpschijf d×d×h (mm) C60

Artikelnummer: 591820 C60
  • Slijpprocessen: Vlakslijpen
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC
  • Vorm: 1

Productdetails

Technische gegevens

Slijpprocessen Vlakslijpen
Slijpmiddel Siliciumcarbide
Slijpmiddelaanduiding SiC
Specificatie C60J11V18
Vorm 1
Schijf-⌀ D 400 mm
Schijfbreedte T 40 mm
Boring-⌀ H 203 mm
Producttype Vlakslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 591820 C60
Nummer fabrikant 775149

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Steen
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-vlakslijpschijven met zeer poreus bindingssysteem voor gereduceerde thermische belasting en minimale dressdiamantslijtage.
  • Universeel inzetbaar op pendelslijpmachines, daarom veel minder vaak per dag verwisselen van slijpschijven.
  • Gebruik op alle in de handel verkrijgbare slijpmachines in de machine- en matrijzenbouw en gereedschapsmakerij, bijv. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch& Baltrusch, Geibel& Hotz, Jones& Shipman.
  • Koeling met emulsie noodzakelijk, bij langspanende materialen beslist op een goede koelsmering letten.

Siliciumcarbide-slijpsteen met open poriestructuur, met geringe neiging tot vollopen. Geschikt voor de bewerking van aluminium, non-ferrometalen, titanium, HM en grijs gietijzer.

Specificatie:

C60J11V18.

Tip:

profiel-vlakslijpschijven op aanvraag leverbaar.