Uitvoering:
Frame van 4-kante stalen buis 60×40×2 mm. Plaatstalen opbouw met een topblad van zwarte ABS-kunststof. Met 4 zwenkwielen (2 met vergrendeling, 125 mm-⌀) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en 2 handgrepen van Haptoprene® zet u de wagen op de juiste plek en manoeuvreert u probleemloos in de werkplaats. Doorzichtige bakken in 4 maten van transparante ABS-kunststof voor stofvrije opslag. Materiaal kan worden uitgenomen door de bak te kantelen. Voor montagedoeleinden kunnen de bakken worden uitgenomen en op elkaar worden gestapeld.
Toepassing:
Voor het opbergen/gereedzetten van bulkartikelen en klein materiaal.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.