Digitális kengyeles mikrométer készlet IP65 i-wi 0-100 mm

Cikkszám: 421330 0-100
Kedvezmény
1785,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 110,00 € /(db)
  • 195,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • Csomagolás: Stabil doboz
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 100 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 65
Méréstechnika digitális
Mikrométerek száma 4
Beállító etalonok száma 3
Csomagolás Stabil doboz
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 421330 0-100
EAN / GTIN 4059192058838
Gyártó száma 4157115

Leírás

Kivitel:

Kengyeles mikrométer 421325 sz.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív beállító etalon.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz