Reloj comparador Absolute Lectura de 0,01 mm 12,5 mm

Número de artículo: 434062 12,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 29.54 /piezas
  • US $ 36.66 /piezas
a petición
En stock
627 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 12.5 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0.02 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 42
Fuerza de medición ≤ 1,5 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Técnica de medición digital
⌀ de carcasa 59 mm
Grosor de la carcasa 27.5 mm
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Tipo de producto Reloj comparador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434062 12,5
EAN / GTIN 4946368863467
Número del fabricante 543-781B

Descripción

Ejecución:

Indicación del punto cero en cualquier posición, p. ej, para mediciones de tolerancia, inversión del sentido de medición. Inversión del sentido de medición. 20 000 h de uso continuado con una batería.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador de repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra