Cale étalon en acier Classe de tolérance 1 1,42 mm

Réf.: 481050 1,42
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 22,30 € /pcs.
  • 7,70 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,42 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481050 1,42
EAN / GTIN 4045197209740

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 1 pour le contrôle de cotes étalons et de jauges de contrôle et pour le réglage d’appareils de mesure de longueur ainsi que pour les travaux de mesure courants.
Autre modèle: 480450.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier