• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Mètre-ruban avec protection du boîtier extrêmement puissante, crochet terminal magnétique 5/25 m

Réf.: 462338 5/25
(6,50 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 49,40 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Largeur de bande 25 mm
Longueur boîtier 67 mm
Largeur boîtier 28 mm
Hauteur boîtier 63 mm
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 462338 5/25
EAN / GTIN 4975364028426
Réf. fabricant GM550MTL215Y

Description

Exécution:

Mètre-ruban G-Lock très robuste avec protection du boîtier extrêmement puissante. Boîtier antidérapant. Crochet terminal mobile, 3 rivets. Rembobinage automatique et blocage du ruban. Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage. Graduation bien lisible à l'avant et à l'arrière. Mètre-ruban jaune, imprimé noir / rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l'abrasion. Avec clip ceinture.
avec crochet terminal magnétique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier