{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Millimess | |
mätområde | ± 1 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
valbar avläsning | 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
sifferhöjd | 9 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | ± (0,2 + 0,5 x L) µm | |
datautgång | USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
mätkraft | 0,8 N - 1 N | |
Repeternoggrannhet fw | 0,1 µm | |
Reverseringsområde fu | 0,3 µm | |
Preset-funktion | yes | |
Mätteknik | digital | |
Mätfunktion statisk | yes | |
Mätfunktion dynamisk | yes | |
Produktslag | Finmätur |
Artikkelkode | 434671 2001W | |
EAN / GTIN | 4059192064327 |