Soporte de torneado de apriete 16/09 mm

Número de artículo: 250018 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCLNR/L 1616H09
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 100 mm
Calzo 259031 27
Palanca articulada 259015 9
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 5
Juego de espigas elásticas 259047 3
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250018 16/09
EAN / GTIN 4045197649911

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra