Furatkés, acél 50/19 mm

Cikkszám: 250036 50/19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: DIN 8024
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 50 mm
Lapkaméret 19 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány DIN 8024
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A50U PCLNR/L19
Beállítási szög κ 95 fok
Hozzávaló váltólapka CN.. 1906..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 63 mm
Középeltolódás L3 35 mm
Befogási magasság L2 48 mm
Teljes hossz L 350 mm
Alátétlapka 259031 36
Könyökemelő 259015 13
Könyökemelő csavar 259018 13
Rugó készlet 259044 7
Rugós csap készlet 259047 5
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250036 50/19
EAN / GTIN 4045197772329

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz