{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
minimal första insticksdiameter D1 | 53 mm | |
maximal första insticksdiameter D2 | 76 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Spårbredd w | 3 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 13 mm | |
Spännskruv | 279815 9 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273890 53/76 | |
EAN / GTIN | 4045197516657 |