{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Séria | Diabolo | |
| Palec-menovaný ⌀ zodpovedá | 10,32 mm | |
| Povrchová úprava | TiAlN | |
| Rezný materiál | VHM | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Prevedenie | 4×D | |
| Typ | H | |
| Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Uhol špičky | 140 Stupeň | |
| odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 39,52 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Stratégia obrábania | HPC | |
| Pološtandard | áno | |
| Dĺžka napínacích drážok Lc | 55 mm | |
| Celková dĺžka L | 102 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 12 mm | |
| Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,11 mm/ot. | |
| Farebný krúžok | červená | |
| Druh produktu | Špirálový vrták |
| Article number | 122361 13/32 | |
| EAN / GTIN | 4062406116668 | |
| Manufacturer number | 122361 13/32 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |