Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Distribuidor de corriente

Número de artículo: 081148

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 200 mm
Profundidad 120 mm
Altura 360 mm
Número de tomas de corriente 250 V 3
Número de tomas de corriente 400 V/16 A 1
Tipo de producto Distribuidor de energía

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081148

Descripción

Ejecución:

Toma de salida con tapas de cierre automático.

Atención:

German version
German version

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra