Broca de centrar CN, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Número de artículo: 231500 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
223 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Ds (mm) precio unitario incly. IVA
  • Broca de centrar adecuada para forma de placa: 90; Radio

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOGT 0802
⌀ de mango Ds 10 mm
Refrigeración interior no
Broca de centrar adecuada para forma de placa 90; Radio
Mango DIN 1835 B
Ángulo de punta 90 grados
Número de filos Z 1
⌀ máximo taladro d1 10 mm
Profundidad de perforación máxima l1 4 mm
Longitud total Ltot 90 mm
Tamaño de plaquita 10; 10G
Tornillo para plaquita 231540 TX8 (2,0 Nm)
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Número del fabricante 231500 10

Descripción

Ejecución:

Con mango cilíndrico.