Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 4×D

Número de artículo: 235507
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina estables.
Taladrado con eje decalado hasta Vmáx = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010239012.
Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.
Otros tamaños disponibles a petición.

Productos adecuados

De la misma serie "KUB Quatron®"
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
    ⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra