{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Serie | TopCut | |
⌀ de corte D | 10 mm | |
Clase | HU730 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Número de filos Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 42 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal e inclinado | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | no | |
Tamaño del asiento | 10 mm | |
Asiento adecuado | GARANT TopCut | |
Longitud de cabeza l | 18 mm | |
Longitud de filo L2 | 10 mm | |
Longitud total L | 31,9 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0.2 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0.09 mm | |
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0.12 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para fresar |
Número de artículo | 210350 10 | |
EAN / GTIN | 4045197523389 | |
Número del fabricante | 210350 10 |