{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SPMT 120408 | |
Tipo | UNI | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB720 | |
Material de corte | MD | |
Avance fz por diente | 0,12 mm | |
Grosor de plaquita | 4.76 mm | |
Número de cambios/cortes | 4 | |
Grosor de la placa E | 4.76 mm | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 218360 UNI | |
Número del fabricante | 218360 UNI |