Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/06mm

Número de artículo: 260611 12/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRDCN 1212F06
Plaquita de corte adecuada RC.T 0602
Anchura de función L4 de los soportes neutros 9 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 12.4 mm
Longitud total L de los soportes neutros 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 15
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316
Número del fabricante 260611 12/06