Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm

Número de artículo: 261109 12/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SVJBR/L 1212F11
Plaquita de corte adecuada VB.. 1103..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 21.5 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261109 12/11
EAN / GTIN 4045197929112
Número del fabricante 261109 12/11