Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm

Número de artículo: 250019 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte PCLNR/L 1616H09
Plaquita de corte adecuada CN.. 09T3..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 100 mm
Calzo 259031 27
Palanca articulada 259015 9
Tornillo de palanca articulada 259018 6
Juego de resortes 259044 5
Juego de espigas elásticas 259047 3
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250019 16/09
EAN / GTIN 4045197654328
Número del fabricante 250019 16/09