Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cabezal de corte QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/15mm

Número de artículo: 250606 25/15

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie QuickTurn
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DDJNR/L 2525M15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 46 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 29
Tornillo para calzo 259025 4
Brida 259038 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250606 25/15
Número del fabricante 250606 25/15

Descripción

Ventaja:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida.
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.
Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.