Barra de mandrinar MD, derecha, Longitud de alcance / placa: 75/S5mm

Número de artículo: 268732 75/S5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 6 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E06J SGLPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.15 mm
Desplazamiento central L3 5.6 mm
Longitud de sujeción L2 5.54 mm
Longitud total L 110 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 6
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831
Número del fabricante 268732 75/S5